missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Metiltio-2-propanona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
1-Methylthio-2-propanone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-metiltio-2-propanona es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en alcohol y ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
La 1-metiltio-2-propanona es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en alcohol y ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methylthio-2-propanone |
Densidad | 1.023 |
Punto de ebullición | 69°C to 70°C (30 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 43°C (109°F) |
Olor | Stench |
Índice de refracción | 1.474 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1224 |
Beilstein | 1737738 |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol and slightly soluble in water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'