missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Fluoro-4-(trifluorometoxi)benceno, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se emplea como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene |
Densidad | 1.323 |
Punto de ebullición | 104°C to 105°C |
Temperatura de inflamación | 15°C (59°F) |
Olor | Characteristic |
Índice de refracción | 1.394 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 2046330 |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'