missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Fluoro-4-yodobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
4-Fluoroiodobenzene was used in the preparation of fluorotriphenylene derivatives. 4-[F] Fluoroiodobenzene is a versatile building block in 18F radiochemistry and is used in various transition metal-mediated C-C and C-N cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó 4-fluoroyodobenceno en la preparación de derivados del fluorotrifenileno. El 4-[F] fluoroyodobenceno es un bloque de construcción versátil en radioquímica 18 F y se utiliza en varias reacciones de acoplamiento cruzado C-C y C-N mediadas por metales de transición.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Se utilizó 4-fluoroyodobenceno en la preparación de derivados del fluorotrifenileno. El 4-[F] fluoroyodobenceno es un bloque de construcción versátil en radioquímica 18 F y se utiliza en varias reacciones de acoplamiento cruzado C-C y C-N mediadas por metales de transición.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Fluoro-4-iodobenzene |
Punto de fusión | -20°C |
Densidad | 1.925 |
Punto de ebullición | 182°C to 184°C |
Temperatura de inflamación | 68°C (154°F) |
Índice de refracción | 1.583 |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 1853970 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'