missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Dietilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
1,4-Diethylbenzene, is used as a solvent and an intermediate in the manufacture of other organic compounds for the finished products of such as curing agents, engineering plastics andcross-linking agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-dietilbenceno se utiliza como disolvente y como intermediario en la fabricación de otros compuestos orgánicos un productos acabados como endurecedores, plásticos de ingeniería y agentes de entrecruzamiento.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en etanol, benceno y tetracloruro de carbono.
Notas
Estable en condiciones normal. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
El 1,4-dietilbenceno se utiliza como disolvente y como intermediario en la fabricación de otros compuestos orgánicos un productos acabados como endurecedores, plásticos de ingeniería y agentes de entrecruzamiento.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en etanol, benceno y tetracloruro de carbono.
Notas
Estable en condiciones normal. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,4-Diethylbenzene |
Punto de fusión | -43°C |
Densidad | 0.862 |
Punto de ebullición | 182°C to 184°C |
Temperatura de inflamación | 55°C (131°F) |
Olor | Aromatic |
Índice de refracción | 1.495 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2049 |
Beilstein | 1903396 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'