missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Dibromobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
2500 g
Descripción
1,4-Dibromobenzene is used in the synthesis of 2,5-dibromoacetophenone, triarylamines and trans- stilbenes. It is widely used as a heavy liquid solvent as well as a motor oil additive. It finds application as an intermediate in the manufacture of organic chemicals such as dyes, pharmaceuticals and flame retardants for polymeric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-dibromobenceno se utiliza en la síntesis de 2,5-dibromoacetofenona, triarilaminas y transestilbenos. Se utiliza ampliamente como disolvente líquido pesado, así como aditivo para aceites de motor. Encuentra su aplicación como intermediario en la fabricación de productos químicos orgánicos, como colorantes, productos farmacéuticos y pirorretardantes para materiales poliméricos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, benceno, cloroformo, tolueno y tetracloruro de carbono. Insoluble en éter.
Notas
Evite la luz y el calor en exceso. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El 1,4-dibromobenceno se utiliza en la síntesis de 2,5-dibromoacetofenona, triarilaminas y transestilbenos. Se utiliza ampliamente como disolvente líquido pesado, así como aditivo para aceites de motor. Encuentra su aplicación como intermediario en la fabricación de productos químicos orgánicos, como colorantes, productos farmacéuticos y pirorretardantes para materiales poliméricos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, benceno, cloroformo, tolueno y tetracloruro de carbono. Insoluble en éter.
Notas
Evite la luz y el calor en exceso. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,4-Dibromobenzene |
Punto de fusión | 86°C to 90°C |
Densidad | 1.841 |
Punto de ebullición | 219°C to 220°C |
Temperatura de inflamación | >100°C (212°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Olor | Characteristic |
Índice de refracción | 1.5742 |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN3077 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'