missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Diclorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
Descripción
1,3-Dichlorobenzene is used in medicine, and dyes. And it is also used to study the effect of solvent vapor pressure on the vertical nanowire of C60 molecules1. 1,3-Dichlorobenzene, a chlorinated aromatic hydrocarbon, can be detected in environmental samples using an advanced Fourier transform infrared spectroscopy-attenuated total reflectance (FTIR-ATR) sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-diclorobenceno se usa en medicina y colorantes. También se utiliza para estudiar el efecto de la presión de vapor del disolvente en el nanocable vertical de las moléculas1 C60. El 1,3-diclorobenceno, un hidrocarburo aromático clorado, puede detectarse en muestras ambientales utilizando un sensor avanzado de reflectancia total atenuada por espectroscopía infrarroja de Fourier (FTIR-ATR).
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
El 1,3-diclorobenceno se usa en medicina y colorantes. También se utiliza para estudiar el efecto de la presión de vapor del disolvente en el nanocable vertical de las moléculas1 C60. El 1,3-diclorobenceno, un hidrocarburo aromático clorado, puede detectarse en muestras ambientales utilizando un sensor avanzado de reflectancia total atenuada por espectroscopía infrarroja de Fourier (FTIR-ATR).
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,3-Dichlorobenzene |
Punto de fusión | -25°C |
Densidad | 1.288 |
Punto de ebullición | 173°C |
Temperatura de inflamación | 63°C (145°F) |
Índice de refracción | 1.546 |
Cantidad | 250 g |
Número UN | UN3082 |
Beilstein | 956618 |
Índice Merck | 14,3055 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'