Learn More
(+/-)-1,3-Butanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(±)-1,3-Butanediol acts as a co-monomer in the production of polyurethane and polyester resins. It is used as a humectant (to prevent loss of moisture) in cosmetics, especially in hair sprays and setting lotions. It is used in surfactants, inks, solvents for natural and synthetic flavorings. It is involved in the synthesis of dual peroxisome proliferator-activated gamma and delta agonists acting as euglycemic agents, which is used in the treatment of diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El (+/-)-1,3-butanodiol actúa como comonómero en la producción de resinas de poliuretano y poliéster. Se utiliza como humectante (para evitar la pérdida de humedad) en productos cosméticos, especialmente en aerosoles para el cabello y lociones de fijación. Se utiliza en surfactantes, en tintas, así como en disolventes para sabores naturales y sintéticos. Participa en la síntesis de agonistas duales gamma/delta activados por proliferadores de peroxisomas que actúan como agentes euglucémicos, que se utilizan en el tratamiento de la diabetes.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos, cloroformatos y agentes reductores. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (±)-1,3-Butanediol |
Punto de fusión | -50°C |
Densidad | 1.005 |
Punto de ebullición | 203°C to 204°C |
Temperatura de inflamación | 109°C (249°F) |
Olor | Mild |
Índice de refracción | 1.44 |
Cantidad | 500 mL |
Beilstein | 1731276 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only