missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Epoxioctano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
It is employed as an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad, el calor y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
Se emplea como intermediario para la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad, el calor y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,2-Epoxyoctane |
Densidad | 0.838 |
Punto de ebullición | 167°C |
Temperatura de inflamación | 37°C (98°F) |
Índice de refracción | 1.42 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 79912 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'