missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2,6-Hexanotriol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
1,2,6-Hexanetriol is used as moisturizing agent (cremes), as solvent (pharmaceuticals) and as crosslinker in plastics. It acts as wetting agent of tobacco and special hydraulic fluid. It is used in the production of alkyd resins, celluloid, polyurethane and synthetic rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,6-Hexanetriol se utiliza como agente hidratante (cremas), como disolvente (productos farmacéuticos) y como entrecruzante en plásticos. También se usa en la propulsión de cohetes. Actúa como agente humectante del tabaco y de fluidos hidráulicos especiales. Además, se utiliza en la producción de resinas alquídicas, celuloide, poliuretano y caucho sintético.
Solubilidad
Miscible en agua y acetona. Soluble en metanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos. Almacenar en gas inerte seco.
El 1,2,6-Hexanetriol se utiliza como agente hidratante (cremas), como disolvente (productos farmacéuticos) y como entrecruzante en plásticos. También se usa en la propulsión de cohetes. Actúa como agente humectante del tabaco y de fluidos hidráulicos especiales. Además, se utiliza en la producción de resinas alquídicas, celuloide, poliuretano y caucho sintético.
Solubilidad
Miscible en agua y acetona. Soluble en metanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos. Almacenar en gas inerte seco.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,2,6-Hexanetriol |
Punto de fusión | -20°C |
Densidad | 1.106 |
Punto de ebullición | 166°C to 168°C (2 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 191°C (375°F) |
Índice de refracción | 1.476 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1304479 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Miscible in water and acetone. Soluble in methanol. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'