missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, is used as an intermediate for organic synthesis, solvent. It is used as a solvent.It is also used for the laboratory synthesis of dry HBr gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno se utiliza como intermediario para la síntesis orgánica, disolvente. Se utiliza como disolvente. También se utiliza para la síntesis de laboratorio de gas HBr seco.
Solubilidad
Es insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Sensible al aire y a la luz. Sensible al calor. Puede oscurecer en el almacenamiento. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
El 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno se utiliza como intermediario para la síntesis orgánica, disolvente. Se utiliza como disolvente. También se utiliza para la síntesis de laboratorio de gas HBr seco.
Solubilidad
Es insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Sensible al aire y a la luz. Sensible al calor. Puede oscurecer en el almacenamiento. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene |
Punto de fusión | -36°C |
Densidad | 0.966 |
Punto de ebullición | 206°C to 207°C |
Temperatura de inflamación | 77°C (171°F) |
Índice de refracción | 1.54 |
Cantidad | 250 g |
Número UN | UN3082 |
Beilstein | 1446407 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'