Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de nailon de 13 mm Whatman™ Puradisc
Cubre una gran variedad de tipos de muestras y aplicaciones, como electroforesis capilar, preparaciones biológicas, filtración de proteínas y preparación de muestras para espectroscopia de UV. Los filtros de jeringa de nailon de 13 mm Whatman™ Puradisc son resistentes a una amplia gama de disolventes orgánicos y aptos para su uso con muestras de pH alto.
Marca: Cytiva 6768-1304
Detalles adicionales : Peso : 1.92000kg
Descripción
- Para filtración de soluciones acuosas o basadas en disolventes, muestreo de HPLC, TLC y GC
- Hidrófilo, flexible, resistente a roturas y esterilizable en autoclave.
- Membrana de nailon
- No estériles
Especificaciones
Filtro de jeringa de nailon Puradisc de 13 mm, 0,45 μm (2000 unidades) | |
0,45 μm | |
1,3 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtro de jeringa | |
16,3 x 19,8 mm |
Nailon | |
No estéril | |
Bajo | |
Punta de tubo no incluida | |
Luer macho | |
2000 piezas | |
Hasta 10 ml | |
13 mm |