missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Vinilo con cinta de marcado resistente de poliéster sobrelaminado
Marca: Brady™ 055293
Detalles adicionales : Peso : 0.27440kg
Especificaciones
1 rollo | |
Cinta de marcado duradera: negro/blanco | |
Cinta de marcado | |
-40°C a +80°C | |
0,037 mm | |
75 mm | |
Alto satinado |
Adhesivo sensible a la presión a base de caucho | |
Marcas de seguridad de obstrucciones, objetos colgantes a baja altura, pilares, pasajes, pasillos y cualquier otra zona u objeto potencialmente peligrosos | |
Vinilo | |
16,5 m x 75 mm | |
Negra, Blanca | |
16,5 m |