Learn More
3M™ Versaflo™ Filtro de partículas para equipos de respiración motorizados
Los filtros para equipos de respiración motorizados 3M™ Versaflo™ de la serie TR-300+ brindan protección contra el polvo, la neblina y otros peligros de partículas cuando se usan con el equipo de respiración motorizado 3M™ Versaflo de la serie TR-300 y una capucha homologada de 3M™.
Marca: 3M™ 7100266123
152.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Obtenga protección contra el polvo, la neblina y los humos, y los gases ácidos o vapores orgánicos molestos con los filtros para equipos de respiración motorizados 3M™ Versaflo™ de la serie TR-300+.
- Nuestros filtros están diseñados para usarse con el equipo de respiración motorizado 3M™ Versaflo™ TR-300+ y cuentan con la aprobación de la CE. Ciertos filtros brindan protección contra niveles molestos de vapores orgánicos o gases ácidos (concentraciones por debajo del límite de exposición ocupacional).
- Los filtros son fáciles de conectar a la unidad turbo de aire y el equipo de respiración motorizado 3M™ Versaflo™ TR-302E cuenta con una alarma audible y visual para informarle de cuándo hay que cambiar el filtro.
Especificaciones
COMBINATION | |
Various | |
Standard | |
Versaflo PAPR | |
2 |
Gray | |
Filter and Cartridge | |
High Efficiency | |
TR-300+ |