missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan™ Varian Split Liner with Quartz Wool
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
54.20€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 72 mm |
---|---|
Product Type Specs | Revestimiento de entrada para GC, revestimiento con divisiones con lana de cuarzo |
Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 6,3 mm |
Para utilizar con (equipo) | Varian 1075/1077 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12933961
|
Trajan™
09202101 |
1 unidad |
54.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Varian instruments
Especificaciones
72 mm | |
4 mm | |
Varian 1075/1077 |
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento con divisiones con lana de cuarzo | |
6,3 mm |