missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-CLASSIC-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca: asecos™ 3023000234387
Detalles adicionales : Peso : 278.96851kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Fácil de usar y seguro (modelo WDAS): sistema anticaídas de puertas abiertas, retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
- Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
1742 mm | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
450 mm | |
Liso con revestimiento en polvo | |
596 mm | |
616 × 596 × 1968 mm | |
524 × 450 × 1742 mm | |
Estándar | |
1968 mm | |
S90.196.060.WDASR | |
1 |
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
524 mm | |
Acero | |
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
281 kg | |
Amarillo | |
616 mm | |
Con aletas, Con bisagras a la derecha | |
3 | |
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |