missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-CLASSIC-90

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera

Marca:  asecos™ 3023000134392

Detalles adicionales : Peso : 287.96851kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15903356

  • 2835.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Alertas:

For indoor use only


Descripción

Descripción

  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
  • Fácil de usar y seguro (modelo WDAS): sistema anticaídas de puertas abiertas, retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
  • Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones

Especificaciones

1742 mm
Armario de almacenamiento de seguridad
450 mm
Liso con revestimiento en polvo
596 mm
616 × 596 × 1968 mm
524 × 450 × 1742 mm
616 mm
Con aletas, Con bisagras a la derecha
1
4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
524 mm
Acero
4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
291 kg
Gris claro
1968 mm
S90.196.060.WDASR
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales