missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris(trimetilsililoxi)etileno, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tris(trimethylsilyloxy)ethylene |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.8850g/mL |
Punto de ebullición | 90.0°C (1.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 39°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | [(CH3)3SiO]2C=CHOSi(CH3)3 |
Índice de refracción | 1.4190 to 1.4220 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tris(trimethylsilyloxy)ethylene
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'