Learn More
Masterflex™ Tubos de PFA translúcido
Tubo de PFA translúcido Cole-Parmer; Diámetro interior: 1,6 mm; Esterilizable en autoclave: Esterilizable en autoclave; Certificaciones/cumplimiento: La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550); cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los tubos se fabrican conforme a GMP; Diámetro exterior: 3,2 mm, Temperatura de funcionamiento máx.: 260 ºC
Marca: Masterflex™ 06375-01
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Tubo de PFA translúcido Cole-Parmer; Diámetro interior: 1,6 mm; Esterilizable en autoclave: Esterilizable en autoclave; Certificaciones/cumplimiento: La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550); cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los tubos se fabrican conforme a GMP; Diámetro exterior: 3,2 mm, Temperatura de funcionamiento máx.: 260 ºC
Especificaciones
La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550); cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los tubos se fabrican conforme a GMP | |
1,6 mm | |
3,2 mm | |
0,8 mm | |
-195 °C | |
Translúcido | |
260 °C |
Esterilizable en autoclave | |
PFA | |
7,62 m | |
Aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción, para la transferencia de materiales a alta temperatura o muy corrosivos, también buenos para trabajo de gran pureza | |
1/Paq. | |
592 psi |