missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tolueno d8, para RMN, 99,5 % del átomo D, con TMS del 0,03%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
25mL.
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Toluene-d8 |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 99.5 atom%D |
Densidad | 0.9400g/mL |
Deuterio (D) | 99,4% mín |
Temperatura de inflamación | 4°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.494 |
Cantidad | 5mL. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Toluene-d8
- Peligro
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P331-NO provocar el vómito.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'