missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Cartuchos protectores drop-in de BetaMax Base

Offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime

127.00€

Especificaciones

Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Ver más especificaciones

Productos 1
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11987148
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
5825/3
2,1 mm
127.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fits Thermo Scientific Uniguard™ direct-connection and stand-alone holders

Features of BetaMax Basic Solid Phase

  • Designed for basic analytes
  • Ultra-high surface coverage for maximum retention
  • Excellent stability for long column lifetimes

Especificaciones

Especificaciones

5 μm
10 mm
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications