missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Columnas capilares Acclaim™ PepMap™100 Fusica™, tamaño de partículas de 5 μm
Alta capacidad de carga para una adaptación excepcional en el análisis de péptidos poco abundantes en muestras proteómicas complejas
810.00€ - 911.88€
Especificaciones
Formato de columna | Columna capilar |
---|---|
Tamaño de partículas | 5 µm |
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 100 Å |
Área de la superficie | 450 m²/g |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15142428
|
Thermo Scientific™
164901 |
50 mm | 0,3 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15132428
|
Thermo Scientific™
164900 |
150 mm | 1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15152428
|
Thermo Scientific™
164902 |
150 mm | 0,3 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Alta resolución en identificación de proteínas, descubrimiento de biomarcadores y biología de sistemas
- Excepcional capacidad de carga que ofrece la máxima sensibilidad en LC/MS
- Diseñadas para LC-MS sin TFA, lo que reduce los efectos de supresión iónica
- Optimizadas para el acoplamiento a ESI/MS y MALDI-MS
- Máxima reproducibilidad columna a columna
- HPLC miniaturizada moderna y sencilla
- Diámetro interno de 300 μm
Especificaciones
Columna capilar | |
De 2 a 8 | |
450 m²/g | |
C18 | |
Sílice | |
Fase inversa |
5 µm | |
100 Å | |
L1 | |
nanoLC | |
15 % | |
Fase inversa |