missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
acetato de terc-butilo 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | tert-Butyl acetate |
Nombre de nota | 99+% |
Color | Incolora |
Densidad | 0.8600g/mL |
Punto de ebullición | 98.0°C |
Temperatura de inflamación | 15°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3CO2C(CH3)3 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- tert-Butyl acetate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'