missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Filtros de jeringa estériles de NC
Cuentan con la retención de proteínas más alta de todas las membranas. Los filtros de jeringa NC ofrecen una buena matriz de unión para macromoléculas.
Marca: Cole-Parmer™ 02915-52
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Los filtros no contienen triton y disponen de un soporte de membrana bidireccional y entrada/salida luer lock (de 15 a 25 mm de diámetro) o boquillas escalonadas (50 mm de diámetro) para un ajuste seguro a la jeringa
- El tipo de membrana y el tamaño de poro están impresos en todos los filtros para una identificación fácil
- Todos los filtros de jeringa Cole-Parmer poseen una integridad probada al 100 % y se han fabricado de acuerdo con las normas ISO 9002
- Los filtros estériles se esterilizan mediante radiación gamma
- Certificados como apirógenos y no citotóxicos
- Envasado en blíster
- Advertencia: El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos.
Especificaciones
Azul | |
Celulosa regenerada | |
Acrílico | |
Filtros de jeringa estériles de NC | |
26 mm |
Celulosa regenerada, acrílico | |
22 μm | |
50 filtros | |
≥ 0,1 ml (retención) |