missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Pantalla de soporte de acero inoxidable Kimble™ Ultra-Ware™
La pantalla de soporte de acero inoxidable Kimble™ Ultra-Ware™ es adecuada para su uso con los conjuntos de microfiltración Kimble™ Ultra-Ware™.
Marca: DWK Life Sciences 953711-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Tipo de producto: Pantalla de soporte
- Material: Acero inoxidable 304
- Tamaño: 25 mm
- Tipo de malla: Redecilla de 80 × 80 [diámetro del cable: 0,18 mm]
- Tamaño de apertura: 0,24 mm (0,0095 in)
- Diámetro del cable: 0,18 mm (0,007 in)
- Área abierta: 19,4%
- Para su uso con: Conjunto de microfiltración Kimble™ Ultra-Ware™
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Redecilla | |
Acero inoxidable 304 | |
No estéril | |
Redondo | |
25 mm |
No | |
Conjunto de microfiltración Kimble Ultra-Ware | |
Acero inoxidable | |
Área abierta: 19,4% | |
Pantalla de soporte |