missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Bel-Art™ SP Bel-Art Right-To-Know Safety-Vented / Labeled 4-Color Wide-Mouth Wash Bottles
Click to view available options
Chemical Label:
Agua destilada
Etanol
Hipoclorito de sodio (lejía)
Metanol
Surtido (6 piezas)
Descripción
- La válvula permite la dispensación del frasco de lavado en posición vertical o posición invertida
- Boca ancha para facilitar la recarga
- Frascos de LDPE translúcidos; el hipoclorito de sodio es de color blanco LDPE para una protección contra la luz de entre 230 y 450 nm
- Los tapones de polipropileno codificados por colores ayudan a una identificación rápida y sencilla
- Proporciona conformidad con los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
- 250 y 500 ml - 4/bolsa, 1000 ml - 2/bolsa; el surtido es de 6 por bolsa, incluye uno de: acetona, lejía, agua destilada, etanol, isopropanol y LYOB
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Chemical Label | Hipoclorito de sodio (lejía) |
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Material | Polietileno |
N.° por paquete | 4/paq. |
Color del tapón | Amarillo |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'