missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu GC-2010 Liners
Provides excellent analysis for a wide range of compounds.
258.00€ - 376.00€
Especificaciones
Descripción | Revestimiento para GC-2010 |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 1,5 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 3,1 mm |
Material de revestimiento | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Product Type Specs | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Product Type Specs | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15219013
|
Trajan Scientific and Medical™
0920425 |
Revestimientos de entrada PTV 3 con deflectores |
376.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15239013
|
Trajan Scientific and Medical™
092292 |
Revestimiento LVI recto con lana |
258.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Shimadzu instruments
Especificaciones
Revestimiento para GC-2010 | |
1,5 mm | |
3,1 mm | |
Vidrio de borosilicato |