missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebherr™ Congelador independiente modelo color SGNES3010
Marca: Liebherr™ SGNES 3010
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Congelador de uso general | |
Swingline | |
Digital | |
Automático | |
630 mm | |
600 mm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
0,67 kWh/24 h | |
79,9 kg |
304 l | |
8 | |
Pantalla digital de temperatura en el MagicEye | |
SGNes 3010 | |
1852 mm | |
1,3 A | |
220 - 240 x 50 Hz 259 w 1,3 A | |
259 w | |
85 kg |