missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liners for Shimadzu™ GC
Designed for use with Shimadzu 2010™ GC
366.00€ - 466.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 9,5 cm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 0,34 cm |
Diámetro exterior (imperial) | 0,5 cm |
Para utilizar con (equipo) | Shimadzu 2010 |
Código de producto | Marca | Product Type Specs | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Product Type Specs | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15219023
|
SGE™
092331 |
Revestimiento con rificio inferior Connectite | 5/paq. |
466.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15279013
|
SGE™
092329 |
Revestimiento estándar Connectite | 5/paq. |
366.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15299013
|
SGE™
092330 |
Revestimiento con orificio superior Connectite | 5/paq. |
466.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Range covers all applications and all popular instrument makes/ models
- Range covers vaporizing and cool on-column injection techniques
- Inlet liners ensure complete transfer of sample from syringe to the column without loss
- 5mm OD, 3.4mm ID; 95mm length
Especificaciones
9,5 cm | |
0,34 cm | |
0,5 cm | |
Shimadzu 2010 |