Learn More
Sartorius Sartoclear Dynamics™: Laboratorio P15
Sartoclear Dynamics™: Recolección de células del laboratorio P15 de células de cultivo de mamíferos de hasta 15 ml en un solo paso
Marca: Sartorius SDLP--0015-----C
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
Descripción
El laboratorio P15 Sartoclear Dynamics P listo para su uso facilita la recolección de proteínas al permitir la clarificación y la filtración estéril de 15 ml de cultivo celular en un solo paso. El kit de laboratorio P15 Sartoclear Dynamics combina la jeringa precargada con una ayuda de filtración de grado farmacéutico para clarificación y un filtro de polietersulfona para filtración estéril de 0,2 μm integrado. Clarificación más rápida y filtración estéril:
Durante los procesos de clarificación de cultivos celulares, las partículas sólidas se acumulan en la superficie del filtro. El auxiliar de filtración de grado farmacéutico en Sartoclear Dynamics Lab sirve como un espaciador entre esos sólidos. Su estructura porosa permite que el líquido que contiene la sustancia diana disuelta fluya fácilmente a través de la torta de filtración sólida, lo que aumenta el rendimiento. En el proceso de un solo paso del laboratorio de Sartoclear Dynamics, el líquido pasa de la jeringa a través del filtro de esterilización integrado para proporcionar un producto estéril y libre de residuos celulares.
Especificaciones
Clarificación. Una jeringa de 20 ml precargada con 0,5 g de auxiliar de filtración para la aclaración de muestras de cultivo celular de cualquier densidad celular. El auxiliar de filtración está hecho de tierra diatomita (DE) altamente pura, un grado optimizado para cosechas de cultivo celular, que es inerte e insoluble. El filtro estéril es una membrana de polietersulfona de 0,2 μm y el prefiltro está fabricado con un cuarzo 100 % de alta pureza: La elección de estos materiales, junto con un gran área de la superficie de los filtros, permite altos caudales. Un práctico tubo de llenado para la fácil recuperación de muestras de tubos Falcon de 50 ml o 15 biorrectores ambr™ | |
Kit | |
Ambiente |
Dispositivos de filtración | |
6 jeringas de 20 ml, precargadas con 0,5 g de DE, incluidos 6 filtros estériles para tapones y tubos de llenado | |
Hasta 15 ml de cultivos celulares de mamíferos en un solo paso |