missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Filtro de plástico RD40 A2P3
El económico filtro de plástico protege de gases, vapores y partículas peligrosos.
Marca: Honeywell™ 1788005
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Descripción
- Para usar con máscara completa y media máscara equipadas con un conector RD40
- Para proteger de gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 °C y partículas sólidas y líquidas
- Carcasa de plástico ligera y resistente
- Adecuado para su uso en zonas libres de metales y en la industria nuclear
- Requisitos de rendimiento para gas y partículas significativamente por encima de la norma para conseguir una excelente eficiencia de filtración durante periodos largos de tiempo
- Cánister fabricado de carbón de alta calidad, con tratamiento adicional para una óptima absorción de gases
- Estructura específica del cánister para ofrecer poca resistencia a la respiración y aumentar así la comodidad del usuario
- Perfil bajo para un campo de visión sin obstáculos
- Multiuso: puede usarse con respiradores ya existentes
- Almacenamiento seguro entre períodos de uso (cubierta de plástico)
Especificaciones
EC PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, Certificado CE: 8039 A/15/2 PSA, Declaración CE: 8039 A/15/2 PSA, EN 14387:2004 + A1:2008, Declaración de conformidad: APAVE-1788005 | |
285 g | |
5/Paq. |
RD40 | |
Carbón altamente activado, plástico ABS con cubierta de plástico | |
D. E. : 106 mm |