missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrex™ Conectores Luer de polipropileno
Ideal para una serie de aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos
Marca: Pyrex™ 45508-18
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Trazabilidad completa del material
- Polipropileno
- Luer hembra
- Manguera dentada de 4,57 mm (11/64 pulgadas)
Especificaciones
ISO 594-1, fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100 000 | |
Luer hembra de 0,43 cm (0,17 pulgadas). Tubo semirrígido de perfil bajo | |
Los accesorios incluyen jeringas, tubos pequeños | |
Puerto 1 - Luer hembra, puerto 2 - espiga para manguera dentada de 4,36 mm (0,17 pulg.) |