missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polyurethane Contact Seat Chairs
291.00€ - 292.00€
Especificaciones
Admite | 5 Wheels |
---|---|
Cantidad | 1 Ea. |
Tipo de producto | Contact seat chair |
Material | Polyurethane |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11907834
|
dbo sieges
AP2B1D1NE2 |
540 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11947834
|
dbo sieges
AP2B2D1NE2 |
700 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
5 Wheels | |
1 Ea. | |
Contact seat chair | |
Polyurethane |