missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Polypropylene Universal Macro Pipette Tips
27.15€ - 235.32€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, IVD |
---|---|
Estilo de punta | Macro |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Formato | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Formato | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12064323
|
Deltalab™
200012 |
Azul | De 10 a 1000 μl | A granel | Pipeteador Eppendorf™ |
184.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12024313
|
Deltalab™
199083 |
Amarillo | De 5 a 200 μl | A granel | Gilson™ Pipetman™ P20 |
235.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12108840
|
Deltalab™
200083R |
Natural | De 1 a 5 ml | Gradilla | Gilson™ Pipetman™ |
80.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12188510
|
Deltalab™
200075 |
Natural | De 1 a 5 ml | A granel | Pipeteador Eppendorf™ |
217.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12024333
|
Deltalab™
200019 |
Natural | De 5 a 200 μl | A granel | Máquina de sistema de tipificación DiaMed-Micro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12117991
|
Deltalab™
200012B |
Azul | De 10 a 1000 μl | En envase individual | Pipeteador Eppendorf™ |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12198230
|
Deltalab™
199075 |
Natural | De 1 a 5 ml | Gradilla | Pipeteador Eppendorf™ |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Especificaciones
CE, IVD | |
Macro | |
Polipropileno |