missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Taburete de cinco ruedas de polipropileno
168.00€
Especificaciones
Ajustables | Height |
---|---|
Estilo de la parte posterior | Ergonómico/a |
Estilo de la base | 5 ruedas ramificadas |
Diámetro (métrico) | 610 mm |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11997654
|
dbo sieges
AP7B2D1NE2 |
688 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Taburete de polipropileno• Taburete de polipropileno PP
Especificaciones
Height | |
5 ruedas ramificadas | |
1 unidad | |
No | |
Polipropileno |
Ergonómico/a | |
610 mm | |
Contorneado | |
Taburete |