missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Racor dentado de polipropileno
Adapta una rosca NPT macho a un tubo dentado. Los conectores dentados de polipropileno Cole-Parmer™ están disponibles en una amplia variedad de configuraciones para satisfacer sus necesidades.
Marca: Masterflex™ 40610-64
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Beschreibung
- De montaje fácil y rápido
- Disponibles en packs de 10
Spezifikation
Racor dentado | |
Rosca NPT de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos con D.I. de 12,7 mm (1/2 pulgadas) | |
Orificio de 11/32 pulg; 1-27/32 x 1-29/32 pulg | |
Esterilización mediante radiación gamma o con ETO |
Polipropileno | |
10/pack | |
NPT de 1,91 cm (1/2 pulg) | |
Natural |