missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Racor dentado de polipropileno
Adapta una rosca NPT macho a un tubo dentado. Los conectores dentados de polipropileno Cole-Parmer™ están disponibles en una amplia variedad de configuraciones para satisfacer sus necesidades.
Marca: Masterflex™ 40610-44
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- De montaje fácil y rápido
- Disponibles en packs de 10
Especificaciones
Racor dentado | |
Rosca NPT de 1/2 hasta DI de tubos de 1/4 pulg | |
Orificio de 3,17 mm (1/8 pulgadas); 25,4-23 × 25,4 mm (1-29/32 x 1 pulgadas) | |
Esterilización mediante radiación gamma o con ETO |
Polipropileno | |
10/pack | |
NPT de 1,91 cm (1/2 pulg) |