missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Racor dentado de polipropileno

Adapta una rosca NPT macho a un tubo dentado. Los conectores dentados de polipropileno Cole-Parmer™ están disponibles en una amplia variedad de configuraciones para satisfacer sus necesidades.

Marca:  Masterflex™ 40610-60

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12557376

  • 32.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • De montaje fácil y rápido
  • Disponibles en packs de 10
Especificaciones

Especificaciones

Racor dentado
Rosca NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos con D.I. de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Orificio de 1/4 pulg; 1-9/16 x 1-19/32 pulg
Esterilización mediante radiación gamma o con ETO
Polipropileno
10/pack
NPT de 1,91 cm (3/8 pulg)
Natural
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales