missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Racor dentado de polipropileno
Adapta una rosca NPT macho a un tubo dentado. Los conectores dentados de polipropileno Cole-Parmer™ están disponibles en una amplia variedad de configuraciones para satisfacer sus necesidades.
Marca: Masterflex™ 40610-61
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- De montaje fácil y rápido
- Disponibles en packs de 10
Especificaciones
Racor dentado | |
Rosca NPT de 9,53 mm (3/8 pulgadas) × tubos con D.I. de 9,52 mm (3/8 pulgadas) | |
Orificio de 11/32 pulg; 1-23/32 x 1-23/32 pulg | |
Adaptador de tubos NPT macho; esterilización con ETO o gamma |
Polipropileno | |
10/pack | |
NPT de 1,91 cm (3/8 pulg) | |
Natural |