missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Tambor de polietileno de cuello ancho

Catalog Number 12112922
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Llene y vierta líquidos y polvos con los tambores de cuello ancho de polietileno Deltalab™, diseñados tanto para líquidos como polvos, y además son fáciles de rellenar y vaciar.

  • Los tambores de alta resistencia están hechos de polietileno de alta densidad. Incluyen un enchufe de inserto para un sellado positivo a prueba de fugas
  • Asa para facilitar el transporte
  • Puntos de etiquetado en el cuello y el tapón para un cierre a prueba de manipulaciones o para el etiquetado
  • Fabricado con materiales adecuados para uso con alimentos
Capacidad 5 l
Capacidad (métrico) 5 l
Diámetro exterior del cuello (métrico) 90 mm
Altura con tapón (métrico) 305 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 1Cada una
Tipo Tambor de cuello ancho
Peso (métrico) .43 kg
Closure Included
Diámetro (métrico) 165 mm
Boca Ancha
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'