missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Petroleum Ether, Pure, (Petroleum Spirit with <15% N-Hexane), Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Descripción
Petroleum Ether, Pure, (Petroleum Spirit with <15% N-Hexane)
Especificaciones
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 38°C |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Petroleum Ether, (petroleum spirit with
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- MIXTURE LIST-Contém: Petroleum ether, Hexane
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'