missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Señales de prohibición de adhesivo acrílico permanente
Marca: Brady™ 250023
Detalles adicionales : Peso : 0.00300kg
Especificaciones
Conformidad con la norma ISO 7010, la directiva RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE, la norma medioambiental ROHS, NF X 08-003-1 and 08-003-3 NX y la Directiva Europea 92/58 / CEE. | |
1 unidad | |
Adhesivo acrílico permanente | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
De -40 °C a 110 °C | |
Prohibido hacer fotografías | |
Negro sobre Blanco |
Acrílico | |
Base acrílica permanente, sensible a la presión | |
100 mm | |
0,024 mm | |
Redondo | |
Señal de prohibición |