missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Penetration pH Electrodes
Useful for measuring potential of hydrogen ions. Fisherbrand™ Penetration pH Electrodes can be placed deep within samples.
262.00€ - 266.00€
Especificaciones
Intervalo de pH | Desde 0 hasta 12 |
---|---|
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
Tipo de punta | Estándar |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11798452
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 5 mm | BNC |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11788462
|
Fisherbrand™
|
75 mm | 12 mm | DIN |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Electrodo de pH con cable y conector DIN o BNC• Electrodo pH de penetración
• Longitud total 75mm
• Electrolito KCl 3 M+AgCl.
Especificaciones
Desde 0 hasta 12 | |
De 0 °C a 80 °C | |
Estándar |