missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de PEEK
Versilon™ PEEK Tubing is flexible, capillary tubing designed specifically for the demands of high-pressure chromatography (HPLC).
56.10€ - 56.40€
Especificaciones
Tipo | Capillary Tubing |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía |
Diámetro exterior (imperial) | 1,6 mm |
Longitud global (imperial) | 5 ft. |
Código de producto | Marca | Color | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11716319
|
Saint Gobain Life Sciences
02006-30 |
Verde | 0,76 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11746418
|
Saint Gobain Life Sciences
02006-20 |
Naranja | 0,51 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Aplicaciones: cromatografía, trabajos de alta presión, compatible con disolventes usuales HPLC• Características: polieteretercetona, excelente resistencia química, flexible, semirígido
• Esterilización: autoclavable
• Tubo Peek™
Especificaciones
Capillary Tubing | |
Cromatografía | |
5 ft. | |
PEEK | |
100 °C |
Esterilizable en autoclave | |
1,6 mm | |
1,52 m | |
212°F | |
100 °C |