missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de electroforesis horizontal Owl™ D4
Obtenga patrones de banda planos y uniformes, ahorrando un valioso espacio en la mesa de trabajo con el sistema de electroforesis horizontal Thermo Scientific™ Owl™ D4.
1365.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
---|---|
Línea de productos | Owl™ |
Tamaño de muestra | Desde 17 hasta 102 |
Volumen del tampón (métrico) | 1,8 L |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9,1 x 10,6 x 5,5 pulg (23 x 27 x 14 cm) |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12969998
|
Thermo Scientific™
D4 |
Sistema completo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Obtain flat, even banding patterns while conserving valuable bench space with the Thermo Scientific™ Owl™ D4 Horizontal Electrophoresis System.
Características:- Diseñado para proporcionar patrones de banda planos y homogéneos y resultados uniformes sin necesidad de cinta, grasa, juntas de agarosa ni otros accesorios.
- Puede procesar una bandeja de gel (51 muestras) o, para ahorrar espacio de trabajo, dos bandejas apiladas (102 muestras).
- Dos bandejas de gel UVT (aptas para transmisión UV) de 16 × 17 cm admiten hasta tres peines cada una, lo que permite al usuario procesar hasta tres series de muestras de idéntica distancia.
- Plataforma de colado autónoma incluida para colado simultáneo de dos geles.
- Puede colarse un solo gel de forma directa en la cámara de tampones o bien en el colador externo.
Incluye:
- Cámara de tampón (volumen de tampón, 1.8 l)
- Base niveladora de tres puntos
- Tapa Thermo Scientific™ SuperSafe™ con cables de alimentación acoplados
- Dos bandejas de gel UVT
- Seis peines de 1.5 mm de grosor
- Colador de gel externo
- Nivel de burbuja
Especificaciones
Marcado CE | |
Desde 17 hasta 102 | |
9,1 x 10,6 x 5,5 pulg (23 x 27 x 14 cm) | |
23 cm | |
10,6 in | |
27 cm | |
5,5 pulg |
Owl™ | |
1,8 L | |
9,1 in | |
17 cm | |
6,5 | |
16 cm | |
14 cm |