Learn More
Biodesign™ Matrices de filtrado BioPrepNylon™
Membranas de filtrado perfectas para las operaciones de filtración a granel y de residuos gruesos que requieren caudales superiores. Los filtros de matriz BioPrepNylon™ están hechos de nailon puro sin detergentes, colorantes o sales y pueden usarse en contacto directo con muestras biológicas.
Marca: Biodesign™ N303
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Para extracción en fase inicial, filtración de residuos celulares y filtración a granel.
- Los soportes de tamiz de polipropileno (2 unidades) con tensor de metal ajustable mantienen el filtro BioPrepNylon™ sujeto de forma segura mientras se procesan muestras.
- BioPrepNylon™ se coloca sin tensar en un soporte de tamiz para formar un embudo.
- La muestra se coloca en el embudo, se deja drenar y, después, se presionan suavemente las capas del filtro BioPrepNylon™ para recoger todo el líquido de extracción.
- Producto de nailon puro sin detergentes, colorantes ni sales.
- Puede usarse en contacto directo con muestras biológicas.
- Está hecho en filamentos de nailon muy finos tejidos en una matriz con poros de 50 μm.
- Al no mojarse, es posible recuperar cantidades significativamente mayores del líquido de extracción y conseguir unos caudales mucho más altos.
- No se le adhieren las proteínas, por lo que reduce la pérdida de muestras valiosas.
- Compatible con las sales, tampones y disolventes que se utilizan en la investigación biológica.
- Pueden lavarse y volver a utilizarse de forma continuada
- Esterilizables en autoclave.
- Alta resistencia a la tracción.
Especificaciones
Láminas de 30 × 30 cm | |
6/paq. | |
Filtro de matriz |
Extracción en fase inicial y filtración a granel | |
50 um | |
Nailon |