missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Líquido de calibración NanoDrop™ CF-1, ampolla de 0.5 ml

El líquido de calibración Thermo Scientific NanoDrop CF-1 es una solución acuosa de dicromato de potasio (K2Cr207) que se emplea para confirmar la calibración de los espectrofotómetros NanoDrop.

Marca:  Thermo Scientific™ CHEM-CF-1

Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg


Código de producto. 11810301

  • 171.57€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

El líquido de calibración Thermo Scientific NanoDrop CF-1 es una solución acuosa de dicromato de potasio (K2Cr207) que se emplea para confirmar la calibración de los espectrofotómetros NanoDrop.

Disponibilidad exclusiva a través de Thermo Scientific y distribuidores autorizados.

Para empleo con espectrofotómetros Thermo Scientific NanoDrop.
  • Diez veces más concentrado que otras soluciones de calibración a base de K2Cr2O7.
  • Envasado en ampollas de vidrio rompibles de 0,5 mL.
  • Pensado para un solo uso.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Palabra de advertencia
  • Peligro

Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1A

Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium dichromate

SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales