Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de HDPE con cierres a prueba de manipulación Nalgene™, estériles, embalaje a granel
Descripción
Los tapones de HDPE con cierres a prueba de manipulación Nalgene™ están especialmente diseñados para su uso con frascos cuadrados de PET/PETG para medios de cultivo.
- Disponible en acabado 38-430
- Los tapones de HDPE naturales no tienen componentes derivados de animales (ADC)
- Compatibles con frascos de PET y PETG para medios de cultivo Nalgene con acabado de cuello 38-430 (excepto frascos de PETG de 125 ml para medios de cultivo)
- Garantía a prueba de fugas cuando se utilizan con frascos de PET y PETG para medios de cultivo Nalgene
- Fácil aplicación y anillo de cierre a prueba de manipulación
- Irradiados con rayos gamma para proporcional el nivel de seguridad de esterilización (SAL) 10-6
- Superficie plana para impresión o etiquetado
Aviso sobre pedidos:
Los tapones son estériles y se embalan a granel. Los frascos de PET o PETG para medios de cultivo Nalgene con acabado de cuello 38-430 sin tapones se deben solicitar por separado. Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tamaño del tapón | 38-430 mm |
Para utilizar con (equipo) | Frascos cuadrados de PET/PETG para medios de cultivo Nalgene (excepto frascos de PETG para medios de cultivo de 125 ml) |
Tipo de producto | Cierre a prueba de manipulación |
Color | Natural |
Descripción | Tapón de HDPE con cierre a prueba de manipulación |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 240 |
N.° por paquete | 240 |
Envase | A granel |
Mostrar más |