missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Pentano, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Pentane |
Punto de fusión | -130.0°C |
Absorbancia | (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.03 max. at 230nm, 0.2 max. at 210nm, 0.75 max. at 200nm |
Color | Incolora |
Densidad | 0.6260g/mL |
Punto de ebullición | 36.0°C |
Cantidad | 2.5 L |
Temperatura de inflamación | −49°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- n-Pentane
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'