Learn More
Invitrogen™ SYTO™ 64 Red Fluorescent Nucleic Acid Stain - 5 mM Solution in DMSO
Para su uso con microscopio de fluorescencia y citometría de flujo
Marca: Invitrogen™ S11346
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
La tinción de ácido nucleico rojo fluorescente permeable en células SYTO 64 exhibe fluorescencia rojo brillante al enlazarse con los ácidos nucleicos. Debido a que el patrón de tinción de SYTO en las células vivas puede variar entre los diferentes tipos de células, ofrecemos el kit de muestreo para tinción de ácido nucleico rojo fluorescente (S-11340) para permitir a los investigadores encontrar el tinte rojo fluorescente SYTO más adecuado para su sistema. Solución de 5 mM en DMSO.
Análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo de células, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), detección y tinción por inmunofluorescencia, núcleo, nucléolos y envoltura nuclear, rastreo de orgánulo
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Rojo | |
599 nm | |
Microscopio de fluorescencia | |
Fluorescencia | |
619 nm | |
Temperatura ambiente | |
Tinción de ácidos nucleicos |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Permeabilidad celular | |
100 μl | |
Tinción de ácido nucleico SYTO™ 64 Red Fluorescent - Solución de 5 mm en DMSO | |
SYTO | |
Fluorescente | |
Ácidos nucleicos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.