Learn More
Invitrogen™ Sodium Green™ Tetraacetate, cell permeant - Special Packaging
Indicador de Na+ excitable con luz visible
Marca: Invitrogen™ S6901
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
- Para su uso con microscopio de fluorescencia
- Fluorescente a base de colorante con indicador de sodio
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de sodio y potasio
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Viabilidad y proliferación celulares | |
Indicador de sodio | |
Sodium Green™ |
Fluorescente | |
Microscopio de fluorescencia | |
Indicador de sodio | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.